Description:
Utilisation universelle dans l'industrie et le secteur automobile, même dans les positions de travail restreintes, Fabrication conforme à la norme DIN 3122, ISO 3315, Petite tête en forme de goutte pour les positions de vissages les plus restreintes, Denture fine (60 dents), avec levier inverseur et déclenchement par bouton poussoir, Angle de pivotement de retour 6°, Poignée à 2 composants antidérapante avec trou de suspension, Pour embouts des clés à douilles et raccords avec entraînement par carré conducteur conforme à la norme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Acier vanadium 31CrV3, chromé
Caractéristique(s):
- Drive Square [métrique] : 10 mm
- carré d'entraînement [impérial] : 3/8″
- nombre de dents : 60
- type de verrouillage : Verrouillage à bille
- bouton-poussoir de déverrouillage : non
- longueur totale [mm] : 200 mm
- matériau de la poignée : 2 composants
- contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.