Clé à molette ajustable de 12″.

Réf.: 3100278
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubenschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100278
EAN / GTIN 4010886952719
Réf. fabricant 3100278
Article hors catalogue L60160 5833

Description

Description:

Fabrication conforme ISO 6787, Tête inclinée à 15°, Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche, Avec réglage de l'échelle, Une mécanique protégée et une surface de frappe supplémentaire permettent des frappes légères sans altérer la fonction de la clé, La poignée encastrée assure une bonne prise même avec des mains huileuses, Poignée pratique à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, Acier au chrome-vanadium, Motif C = nickelé et chromé, tête rodée, Version P = phosphaté au manganèse, tête de mort, Version PK = crochet plastifié, Version PK = crochet plastifié, Version JP et JC = en plus avec poignée en plastique, Avec trou de suspension

Caractéristique(s):

  • trou de suspension : 1
  • Type : modèle suédois, rouleau gauche, type C = nickelé et chromé, masse de la tête
  • Echelle de réglage : 1
  • longueur totale [pouces] : 12
  • longueur totale [mm] : 305 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium
  • mole : 15 °