Description:
Fabrication conforme ISO 6787, Tête inclinée à 15°, Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche, Avec réglage de l'échelle, Une mécanique protégée et une surface de frappe supplémentaire permettent des frappes légères sans altérer la fonction de la clé, La poignée encastrée assure une bonne prise même avec des mains huileuses, Poignée pratique à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, Acier au chrome-vanadium, Motif C = nickelé et chromé, tête rodée, Version P = phosphaté au manganèse, tête de mort, Version PK = crochet plastifié, Version PK = crochet plastifié, Version JP et JC = en plus avec poignée en plastique, Avec trou de suspension
Caractéristique(s):
- trou de suspension : 1
- Type : modèle suédois, rouleau gauche, type C = nickelé et chromé, masse de la tête
- Echelle de réglage : 1
- longueur totale [pouces] : 10
- longueur totale [mm] : 254,5 mm
- contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
- matériau : Acier au chrome-vanadium
- mole : 15 °