• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à molette réglable 8

Réf.: 3100243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Schraubenschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100243
EAN / GTIN 4010886952696
Réf. fabricant 3100243
Article hors catalogue L60160 5584

Description

Description:

Fabrication conforme ISO 6787, Tête inclinée à 15°, Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche, Avec réglage de l'échelle, Une mécanique protégée et une surface de frappe supplémentaire permettent des frappes légères sans altérer la fonction de la clé, La poignée encastrée assure une bonne prise même avec des mains huileuses, Poignée pratique à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, Acier au chrome-vanadium, Motif C = nickelé et chromé, tête rodée, Version P = phosphaté au manganèse, tête de mort, Version PK = crochet plastifié, Version PK = crochet plastifié, Version JP et JC = en plus avec poignée en plastique, Avec trou de suspension

Caractéristique(s):

  • trou de suspension : 1
  • Type : modèle suédois, rouleau gauche, type C = nickelé et chromé, masse de la tête
  • Echelle de réglage : 1
  • longueur totale [pouces] : 8
  • longueur totale [mm] : 206,5 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium
  • mole : 15 °