Clé à pince 10″

Réf.: 3100146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince clé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100146
    EAN / GTIN 4010886952597
    Réf. fabricant 3100146
    Article hors catalogue L60160 5858

    Description

    Description:

    Fonction du tournevis et des pinces en un seul outil, DIN ISO 5743, Peut remplacer deux jeux de clés complets, métrique et impérial (0 - 52mm ou 0 - 2″), Installation en douceur des raccords à vis sensibles à la surface (par ex. raccords chromés), Outil universel réglable pour visser, Parfait pour plier, maintenir, presser et saisir différentes pièces, Installation sans jeu, sans risque de détérioration des bords, Réglage de la taille de la clé par un mécanisme coulissant et des mâchoires guidées parallèles, pratiquement en continu, Engagement sécurisé du réglage avec la dimension de clé sélectionnée, Activation du mécanisme coulissant depuis pratiquement toutes les positions de réglage, Utilisable comme « clé à cliquet » - resserrage et desserrage rapide et pratique des vis et écrous hexagonaux, Utilisable comme « clé à cliquet » - resserrage et desserrage rapide et pratique des vis et écrous hexagonaux, Le rapport élevé (> 1:10) permet une force de pression et de resserrage élevée sur les mâchoires, Fabriqué en acier trempé spécial GEDORE pour les charges les plus lourdes, Peut être utilisé comme un puissant étau en cours de déplacement, Réglage optimal et ergonomique de la position manuelle en fonction de la largeur d'ouverture des mâchoires ou de la taille de la clé

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 61 mm
    • Hauteur totale [mm]: 21 mm
    • Longueur totale [mm]: 265 mm
    • Modèle de poignée: 2K
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: chromé
    • Portée de serrage [inch]: 2
    • Portée de serrage [mm]: 52 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non