• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-embout 1/4″ 6 pans 1/4″ L.72mm

Réf.: 31000000
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 31000000
EAN / GTIN 4018754331888
Réf. fabricant 31000000
Article hors catalogue L60010 7413

Description

Description:

  • Avec aimant permanent
  • Avec six pans creux
  • Hexagone 1/4″, DIN 3126/ISO 1173
  • Manchon chromé, arbre hexagonal acier gris

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement extérieur (pouces): 1/4″
  • Hexagone d'entraînement extérieur (mm): E 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 72 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (mm): D 6,3 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 37 g