• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A FOURCHE PLATE 6X7 MM

Réf.: 31.6X7
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 31.6X7
EAN / GTIN 3148510969985
Réf. fabricant 31.6X7
Article hors catalogue L60130 683

Description

Description:

  • 30 % plus plate qu'une clé à fourche classique pour une accessibilité maximale
  • Important pour les endroits difficiles d'accès et les contre-écrous
  • Tête de clé biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 16,6 x 19,6
  • E [mm]: 2,2
  • B [mm]: 148
  • L [mm]: 147
  • [g]: 20