• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de préhension (pince ultrafine) avec gaines bi-matière chromée 160 mm

Réf.: 31 15 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 31 15 160
EAN / GTIN 4003773016465
Réf. fabricant 31 15 160
Article hors catalogue L70010 143

Description

Description:

  • pinces de précision pour montage, pliage et ajustage très précis
  • avec becs particulièrement longs: 55,0 mm
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes soigneusement ébarbées

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 7,5mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 1,8mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,5mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 55,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 16,0mm
  • chromé
  • Avec étuis multicomposants