{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour porte-outils | PSC 80 | |
Filetage M | M20×2 | |
⌀ D | 10 mm | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Type de produit | Conduit d'arrosage |
Référence article | 309885 80 | |
EAN / GTIN | 2050002050563 | |
Réf. fabricant | PS8.ER1.020.032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Conduit d'arrosage PSC, Pour PSC: 80
Sur demande
Disponibilité
265 article(s) en stock
32,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
12,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 10 mm | 14 mm |
Longueur totale L | 31,5 mm | 39,5 mm |
Filetage M | M20×2 | M20×1,5 |
L1 | 15 mm | |
Pression maximale | 120 bar | |
Pour porte-outils | PSC 80 | HSK 80 |
Type de produit | Conduit d'arrosage | Conduit d'arrosage |