• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER 19 mm

Réf.: 309645 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage d 19 mm
Pour type ER 40
Contenu du jeu (pièces) 23
⌀ ext. D 33,5 mm
Type de produit Etanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309645 19
EAN / GTIN 7640128495673
Réf. fabricant 9.40.190

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309615; 309621.
Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.