Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER 5 mm

Réf.: 309630 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage d 5 mm
    Pour type ER 25
    Contenu du jeu (pièces) 13
    ⌀ ext. D 21 mm
    Type de produit Etanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309630 5
    EAN / GTIN 7640128495215
    Réf. fabricant 9.25.050

    Description

    Adapté(s) pour:

    Ecrous de serrage ER 309615; 309621; 309652.
    Tous les mandrins à pinces ER standard.

    Remarque(s):

    • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
    • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
    • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
    • Convient jusqu’à 80 bars.
    • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier