{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 25 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Longueur totale L | 21,8 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Filetage | M32×1,5 | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309619 25 | |
EAN / GTIN | 2050002004023 | |
Réf. fabricant | 145183 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ecrous de serrage ER avec réglage de la concentricité, Pour ER: 25
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
104,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
19,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
41,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
53,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
57,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
23,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 32 mm |
Pour ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longueur totale L | 21,8 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 24 mm | 14,5 mm |
Filetage | M32×1,5 | M32x1,5 | M32x1,5 | M32×1,5 | M34×1,5 | M32×1,5 |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |