• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mono-écrou ER mini pour mini-mandrins à pinces HiRunER 16M

Réf.: 309618 16M
Remise
33,90 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 16 mm
Norme DIN 6499 D
Longueur totale L 21,6 mm
⌀ ext. D 24 mm
Filetage M24×0,75
Couple de serrage maximal 30 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309618 16M
EAN / GTIN 4062406243494
Réf. fabricant 309618 16M

Description

Exécution:

Modèle compact et symétrique.
Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER de précision HiRunER-Mini. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER 309757; 309758.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange