{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 20 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Longueur totale L | 19,5 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Filetage | M25×1,5 | |
Couple de serrage maximal | 110 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309580 20 | |
EAN / GTIN | 4045197743299 | |
Réf. fabricant | 309580 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ecrou de serrage ER 20
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
19,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
58,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 34 | 38 |
Longueur totale L | 19,5 | 22,6 |
Filetage | M25×1,5 | M28×1 |
Couple de serrage maximal | 110 | 80 |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |