Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 20 mm, ⌀ serrage nominal d: 14mm

Réf.: 309575 14
Remise
42,23 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 14 mm
⌀ pinces D 20 mm
Longueur totale L 60 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309575 14
EAN / GTIN 2050001922212
Réf. fabricant 071301479000

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage NT 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Système étanche, convenant ainsi pour un arrosage interne.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 20 mm, ⌀ serrage nominal d: 14mm

Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 20 mm, ⌀ serrage nominal d: 14mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
42,23 €
35,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
27,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
30,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale L 60 mm 65 mm 79 mm
⌀ serrage nominal d 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ pinces D 20 mm 20 mm 32 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage Accessoires pour mandrins de serrage Accessoires pour mandrins de serrage