• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces de serrage OZ, type 462 E, 15 pièces, pour mandrins 5−25 mm

Réf.: 309562
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
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
Norme ISO 10897
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309562
EAN / GTIN 2050001699404
Réf. fabricant 1220216

Description

Exécution:

Acier à ressort, entièrement trempé et rectifié. Le trou de passage (plage de serrage plus importante par rapport aux pinces DIN) augmente la force de serrage. Fentes multiples par rapport aux pinces DIN, et donc plus grande profondeur d’insertion dans le mandrin. Pour forets hélicoïdaux, pour serrage sur le listel. Plage de serrage = dim. nominale jusqu’à moins 0,5 mm. 5 ou 6 fentes de chaque côté.

Avantage(s):

  • Meilleure concentricité = centrage parallèle à l’axe dans le cône; aucun jeu.
  • Force de serrage plus importante = pourcentages de portée plus élevés.
  • Rigidité du système supérieure = pour travaux de fraisage à haute vitesse.
  • Plus longue durée de vie de l’outil

Livraison:

Pinces de serrage OZ (309550) ⌀ 5−16 mm (incr. 1 mm) et ⌀ 18, 20 et 25 mm, avec coffret en bois.