{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 12 mm | |
Pour mandrin | 4 mm - 32 mm | |
Norme | ISO 10897 | |
Type | 467 E | |
⌀ ext. D | 43,7 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309560 12 | |
EAN / GTIN | 2050001704726 | |
Réf. fabricant | 12203011200 |