• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de serrage ER pour taraud 10 mm

Réf.: 309458 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 10 mm
Support ER 32
⌀ ext. D 32 mm
Longueur totale L 49 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309458 10
EAN / GTIN 4062406254209
Réf. fabricant 309458 10

Description

Exécution:

  • Serrage du taraud via un mécanisme de serrage à billes périphérique.
  • Dispositif de changement rapide intégré.
  • Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488.

Avantage(s):

Verrouillage et déverrouillage rapides par ressort. Aucun vissage nécessaire au niveau du carré du taraud.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominal. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.