Pince de serrage ER pour taraud, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 3,5mm

Réf.: 309457 3,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3,5 mm
Support ER 25
⌀ ext. D 25 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309457 3,5
EAN / GTIN 4062406254056
Réf. fabricant 309457 3,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Serrage du taraud via un mécanisme de serrage à billes périphérique.
  • Dispositif de changement rapide intégré.
  • Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488.

Avantage(s):

Verrouillage et déverrouillage rapides par ressort. Aucun vissage nécessaire au niveau du carré du taraud.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominal. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.