{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 10 mm | |
Support | ET 40 | |
Norme | Norme usine | |
⌀ ext. D | 41 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
Compensation axiale | 0,2 mm | |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,5 mm | |
Compensation radiale R Alésage | 0,1 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309449 10 | |
EAN / GTIN | 4045197783264 | |
Réf. fabricant | 309449 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage, ET 40, ⌀ serrage nominal d: 10mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
52,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
73,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
84,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ET 40 | ET 25 | ET 32 |
⌀ ext. D | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Longueur totale L | 49 mm | 35 mm | 42,5 mm |
⌀ serrage nominal d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |