{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 4 mm | |
Support | ET 32 | |
Norm | Norme usine | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 42,5 mm | |
Compensation axiale | 0,1 mm | |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,5 mm | |
Compensation radiale R Alésage | 0,1 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309448 4 | |
EAN / GTIN | 4045197783080 | |
Réf. fabricant | 309448 4 |