Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 2,8mm

Réf.: 309430 2,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 2,8 mm
Support ET 25
Norme Norme usine
Type 4285 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Extension axiale 8 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309430 2,8
EAN / GTIN 2050001922205
Réf. fabricant 13365010280

Description

Exécution:

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 2,8mm

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 2,8mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
104,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
63,13 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ET 25 ET 16
⌀ ext. D 26 mm 17 mm
Longueur totale L 34 mm 29 mm
⌀ serrage nominal d 2,8 mm 2,8 mm
Norme Norme usine Norme usine
Type 4285 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage