Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 11 mm

Réf.: 309411 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 11 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4282 E
⌀ ext. D 25,7 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309411 11
EAN / GTIN 4045197666079
Réf. fabricant 309411 11

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER ® HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier