{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER11 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
⌀ ext. D | 11,3 mm | |
Longueur totale L | 18 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309399 2,8 | |
EAN / GTIN | 4062406104436 | |
Réf. fabricant | 309399 2,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud 2,8 mm
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
28,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
38,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER11 | ER 16 |
⌀ ext. D | 11,3 | 16,7 |
Longueur totale L | 18 | 27,5 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4031 E | 4031 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |