Extension 3/8″ avec aimant de retenue

Réf.: 3093921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 3093921
    EAN / GTIN 4010886955406
    Réf. fabricant 3093921

    Description

    Description:

    Pour les prises de courant à commande manuelle avec trou traversant et entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, L'aimant de retenue fixe de manière imperdable les vis ou les écrous dans l'insert de la clé à douille, Utilisation d'une seule main - la vis ou l'écrou peut être vissé immédiatement avec la clé à douille, Le champ magnétique de l'aimant de retenue maintient les vis et les écrous au centre de la douille sans contact direct, Un aimant permanent puissant retient même les grosses vis, Particulièrement adapté au travail dans des espaces confinés, Forgée à chaud, Acier vanadium 31CrV3, chromé

    Caractéristique(s):

    • Drive Square [métrique] : 10 mm
    • carré d'entraînement [impérial] : 3/8″
    • longueur totale [mm] : 120 mm
    • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
    • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • poids net [kg] : 0,065 kg
    • surface : chromée
    • enregistrement de portée disponible : non