• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge de cardan 1/2″ 250 mm

Réf.: 3093727
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3093727
EAN / GTIN 4010886951248
Réf. fabricant 3093727

Description

Description:

Avec tête de balle, Pour les douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, L'extension permet un pivotement jusqu'à 18°, Capacité de charge max. 230 N-m, Acier au vanadium 31CrV3, rectifié, chromé

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 120 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Standard : DIN 3120ISO 1174
  • surface : chromée mate
  • enregistrement REACH disponible : non