Jeu de 15 pinces de serrage ER 2−16 mm, ER 25

Réf.: 309240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 25
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309240
EAN / GTIN 4045197151919
Réf. fabricant 309240

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Livraison:

En coffret avec compartiments en mousse rigide, pas de 1mm.