{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 16 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 470 E | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308981 16 | |
EAN / GTIN | 2050001766410 | |
Réf. fabricant | 13716011600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 16mm
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock
22,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
444 article(s) en stock
15,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 33 mm | 33 mm |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm |
⌀ serrage nominal d | 16 mm | 16 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 470 E | 470 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |