{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 14 mm | |
Support | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 430 E | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308960 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151452 | |
Réf. fabricant | 308960 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER 14 mm
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
15,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
16,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
19,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
⌀ ext. D | 26 | 33 | 41 |
Longueur totale L | 34 | 40 | 46 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 430 E | 470 E | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |