Pinces de serrage ER Avec joint 10 mm

Réf.: 308921 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
303 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER16
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 425 E
⌀ ext. D 17 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308921 10
EAN / GTIN 4045197888457

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.
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
    ⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier