Pince de serrage ER 5 mm

Réf.: 308918 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 5 mm
    Support ER 11
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 4008E
    ⌀ ext. D 11,3 mm
    Longueur totale L 18 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308918 5
    EAN / GTIN 4045197763792
    Réf. fabricant 308918 5

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

    Remarque(s):

    La capacité de serrage de la pince est inférieure de 0,5 mm.