Pince de serrage ER avec joint 4 mm

Réf.: 308916 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 4 mm
Support ER 20
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 427 E
⌀ ext. D 20,7 mm
Longueur totale L 31,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308916 4
EAN / GTIN 2050001767134
Réf. fabricant 13724010400

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier