Exécution:
Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant aux flammes, antistatique, 260 g/m²
Détails
Sangles
Anneau en D
Étiquettes de certification externes
Poches
Poches avant avec rabat
Poches à clous renforcées à trois compartiments sur le devant, Poches à clous - avant et arrière
Poches de poitrine à suspension libre avec sangles de sécurité, une avec rabat et boutons poussoirs en métal, une ouverte avec poches à stylos et ruban à outils
Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique unidirectionnelle robuste et cachée, Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique
Fonctionnalité
Huile, saleté et hydrofuge, Sans métal
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec doubles coutures
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797
Description:
- Gilet d'outils ignifugé qui vous protège dans des conditions exigeantes
- Il comporte des poches pratiques pour les outils et les accessoires
- Poches à clous renforcées à trois compartiments à l'avant, et poches à clous à l'avant et à l'arrière
- Certifié selon EN 1149-5, EN ISO 20471, Classe 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV : 11. 9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%
- Testé pour répondre aux exigences de la norme EN ISO 15797 pour le blanchiment industriel
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1