{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 6 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 425 E | |
⌀ ext. D | 16,7 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308906 6 | |
EAN / GTIN | 2050001765161 | |
Réf. fabricant | 13723010600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER avec joint 6 mm
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
50,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
26,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
32,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
⌀ ext. D | 16,7 | 17 | 16,7 |
⌀ serrage nominal d | 6 | 6 | 6 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 425 E | 425 E | 4031 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |