Pince de serrage ER 4 mm

Réf.: 308881 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
215 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 4 mm
    Support ER 11
    Norme ISO 15488-B
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Type 4008 E
    ⌀ ext. D 11,3 mm
    Longueur totale L 18 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308881 4
    EAN / GTIN 2050001767660
    Réf. fabricant 13711010400

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées.
    Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

    Avantage(s):

    Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Remarque(s):

    La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).