{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 40 | |
Propriété de l'alésage | avec alésage | |
⌀ moyeu D | 25,1 mm | |
⌀ tête D1 | 21,1 mm | |
Longueur totale L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Filetage M | M16 | |
Filetage intérieur | M16 | |
Profondeur filetage intérieur | 17 mm | |
Couple de serrage maximal | 50 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | |
Ouverture | 22 mm | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308740 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151063 | |
Réf. fabricant | 308740 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tirette spéciale avec filetage intérieur 40
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock
10,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
10,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 211 article(s) en stock
7,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ moyeu D | 25,1 | 22,5 | 22,5 |
Longueur totale L | 53 | 44,5 | 44,5 |
Filetage M | M16 | M16 | M16 |
L1 | 25,1 | 16,25 | 16,25 |
Couple de serrage maximal | 50 | 50 | 50 |
Pour cône | 40 | 40 | 40 |
Propriété de l'alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |