Sweat-shirt Multinorm haute visibilité jaune 6XL

Réf.: 3087176233006XL
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Livrable en 1 à 2 semaines
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe 6XL
Type de produit Veste de signalisation

Identification et classification

Référence article 3087176233006XL
Copier
EAN / GTIN 7330509864197
Copier
Réf. fabricant 3087176233006XL
Copier
Fabricant Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
60% Modacrylique, 39% coton, 1% fibre antistatique, polaire, résistant aux flammes, antistatique, 280g/m²
Détails
Col rond, Col poignet
Étiquettes de certification externes
Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Haut de jambe à bord côte

Reflex
Bandes réfléchissantes imprimées, bandes réfléchissantes coupées résistantes aux flammes de 50 mm de large

Description:

  • Gilet confortable permettant des mouvements aisés, de couleur hi-vis et avec des performances multinormes
  • Il possède des propriétés de protection exceptionnelles et les réflecteurs segmentés offrent à l'utilisateur une visibilité accrue
  • Doublure brossée pour un plus grand confort
  • Certifié selon EN 1149-5, EN ISO 20471, Classe 2 XS-S, Classe 3 M --> ;, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Classe 1
  • EBT : 18. 4 cal/cm²

Norme:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier