{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 50 | |
Propriété de l'alésage | sans alésage | |
Norme pour les tirettes | ISO 7388-3 | |
⌀ moyeu D | 36 mm | |
⌀ tête D1 | 28 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Filetage M | M24 | |
Angle A | 15 degré | |
Couple de serrage maximal | 150 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 50 | |
Ouverture | 30 mm | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308620 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150950 | |
Réf. fabricant | 308620 50 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tirette étanche, type B, sans alésage, Pour cône: 50
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock
13,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
298 article(s) en stock
17,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
13,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
12,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
12,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme pour les tirettes | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 | MAS 403 |
⌀ moyeu D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Longueur totale L | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ tête D1 | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm | 23 mm |
Pour cône SA avec code couleur | SA 50 | SA 50 | SA 50 | SA 50 | SA 50 |
Ouverture | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Type de produit | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes |