• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tirette étanche, type A, avec alésage, Pour cône: 30

Réf.: 308610 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: ISO 7388-3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 30
Propriété de l'alésage avec alésage
Norme pour les tirettes ISO 7388-3
⌀ moyeu D 17 mm
⌀ tête D1 13 mm
Longueur totale L 44 mm
L1 24 mm
Filetage M M12
Angle A 15 degré
Couple de serrage maximal 20 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 30
Ouverture 14 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006
Réf. fabricant 308610 30

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
ISO 7388-3 correspond à l’ancienne norme DIN 69872.
Version étanche − avec joint torique.