{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | PSC 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 75 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308567 6 | |
EAN / GTIN | 4045197703583 | |
Réf. fabricant | 308567 6 |