Mandrin de frettage avec arrosage 6 mm

Réf.: 308560 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage: Obturable
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    Support PSC 40 court
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Arrosage Obturable
    Arrosage interne oui
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 75 mm
    ⌀ ext. D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308560 6
    EAN / GTIN 4067263014669
    Réf. fabricant 308560 6

    Description

    Exécution:

    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

    Avec canaux d’arrosage et filetages obturables.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

    Accessoire(s):

    Rallonge pour mandrin de frettage 302410302417. Appareils de frettage 354210354450.
    Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires