Mandrin porte-fraise avec arrosage 22 mm

Réf.: 308543 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 22 mm
    ⌀ serrage D1 22 mm
    Support PSC 40 court
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Arrosage Obturable
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 6 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 25 mm
    ⌀ ext. D 40 mm
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 22
    Clé spéciale adaptée 309840 22
    Type de produit Mandrins porte-fraises

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308543 22
    EAN / GTIN 4062406243814
    Réf. fabricant 308543 22

    Description

    Exécution:

    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

    Livraison:

    Avec vis de serrage de fraise.

    Accessoire(s):

    Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.
    Conduit d’arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange