Jeu de clés à douille 1/4″ 1/2″ 52 pcs

Réf.: 3085031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3085031
EAN / GTIN 4010886951040
Réf. fabricant 3085031
Article hors catalogue L60160 6007

Description

Description:

Assortiment exclusif Made by GEDORE, Outils en mesures métriques, Avec cliquet réversible à levier robuste avec déclenchement par bouton poussoir, Pochette textile robuste avec une solide fermeture auto-agrippante et poignée de transport, Module en mousse compatible avec les servantes d’atelier GEDORE, Avec système GEDORE Check-Tool, Système d'outils de contrôle GEDORE

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires