Jeu de clés à douille à cliquet 1/4″ 35 pcs

Réf.: 3085015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3085015
EAN / GTIN 4010886951057
Réf. fabricant 3085015
Article hors catalogue L60160 5985

Description

Description:

Convient pour les douilles mécaniques et manuelles, Pochette textile robuste avec une solide fermeture auto-agrippante et poignée de transport, Sac en textile robuste avec fermeture auto-agrippante solide et poignée de transport, Des outils toujours à portée de main dans des poches résistantes à l'eau et à la saleté lors de vos déplacements, Outils stockés dans un endroit antidérapant, Système d'outils de contrôle GEDORE

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 180 mm
  • Hauteur totale [mm]: 55 mm
  • Longueur totale [mm]: 110 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non