{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 3 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 80 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 15 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308316 3 | |
EAN / GTIN | 4045197762191 | |
Réf. fabricant | 308316 3 |