{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 5 mm | |
Support | HSK-E 50 A = 70 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | E | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 40000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 16 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308308 5 | |
EAN / GTIN | 4045197480378 | |
Réf. fabricant | 308308 5 |