• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de frettage avec arrosage et paroi renforcée 25 mm

Réf.: 308296 25
Remise
202,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 25 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 85 mm
⌀ ext. D 52,5 mm
⌀ D2 45 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308296 25
EAN / GTIN 4045197701541
Réf. fabricant 308296 25

Description

Exécution:

  • Acier résistant aux hautes températures.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm.
  • Pour HSS et carbure.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Traitement par microbillage.
  • Avec arrosage et filetages obturables.

Avantage(s):

Construction optimisée. Action d'amortissement des vibrations, meilleur état de surface de la pièce, protège la broche et l'outil.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Rallonges pour mandrins de frettage 302410302416. Appareils de frettage, accessoires 354210 − 304755.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin de frettage avec arrosage et paroi renforcée 25 mm

Mandrin de frettage avec arrosage et paroi renforcée 25 mm

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
202,00 €
71,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
155,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ D2 45 mm 45 mm
Support HSK-A 63 court HSK-A 63 ultra-court
⌀ ext. D 52,5 mm 50 mm
Forme A A
Arrosage Obturable Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1
Type de produit Mandrin de frettage Mandrin de frettage