{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 18 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308282 18 | |
EAN / GTIN | 4045197291530 | |
Réf. fabricant | 308282 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 18 mm
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
297,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
202,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
234,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
327,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ ext. D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Forme | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |