{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 95 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308265 12 | |
EAN / GTIN | 4045197291301 | |
Réf. fabricant | 308265 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 12 mm
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
235,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
266,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
279,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 |
Longueur de col cote A | 95 | 95 | 95 |
⌀ ext. D | 32 | 32 | 32 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 12 | 12 | 12 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |