• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

coupe en bout 200 mm

Réf.: 3082601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3082601
EAN / GTIN 4010886950791
Réf. fabricant 3082601
Article hors catalogue L60160 5257

Description

Description:

Tête extra-large pour resserrer les nœuds de torsion
Particulièrement adapté au tressage du fer sur les chantiers de construction

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: gris acier
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non